Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD G6001DA erotinpidike 6000-sarja harmaa | AC9CWW 3FPT5

WIREMOLD G6001DA Jakaja Clip 6000 Series Harmaa

Varastossa
Tuote: AC9CWW Malli: G6001DARistiviite: 3FPT5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakajapidike
VäriHarmaa
Pituus3"
MateriaaliTeräs
AsennusNapsauta
KilpailutyyppiTeräs
Alaluokkaleikkeet
Tyyppi6000 Series

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusAsennusAlaluokkaHinta
WIREMOLD G6000C Raceway Cover 6000 -sarja Harmaa | AC9CWR 3FPT1 G6000CHarmaaRaceway-kansi60 "NapsautaCovers€44.78
WIREMOLD V6000C Raceway Cover 6000 -sarja Norsunluu | AC9CWT 3FPT2 V6000CNorsunluuRaceway-kansi60 "NapsautaCovers€46.04
WIREMOLD G6000WC lankalukko 6000 -sarja harmaa | AC9CWV 3FPT4 G6000WCHarmaaVaijeri-Napsautaleikkeet€8.77
WIREMOLD G6007C-1 1 jengislaatta 6000-sarja harmaa | AC9CXA 3FPT9 G6007C-1Harmaa1-jenginen laitekilpi2.5 "RuuviLevyt€26.99
WIREMOLD V6007C-1 1 jengislautanen 6000-sarja Norsunluu | AC9CXB 3FPU1 V6007C-1Norsunluu1-jenginen laitekilpi2.5 "RuuviLevyt€26.91
WIREMOLD V6007C-2 2-osainen laitekortti 6000-sarja Norsunluu | AC9CXD 3FPU3 V6007C-2Norsunluu2-jenginen laitekilpi4.3 "RuuviLevyt€32.26
WIREMOLD V6010B Tyhjä päätyliitin 6000-sarja Norsunluu | AC9CXF 3FPU5 V6010BNorsunluuTyhjä päätyasennus-RuuviPäätyosat€26.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD G6001DA Jakaja Clip 6000 Series Harmaa
€9.41 / yksikkö