Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 30HG95 vartalovyö M AF9NKH

CONDOR 30HG95 vartalovyö M

Varastossa
Tuote: AF9NKH Malli: 30HG95

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehon vyö
IkäryhmäAikuinen
VäriMusta
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
LaitteistomateriaaliTeräs
Ankkuripisteiden lukumäärä2
KokoM
NauhamateriaaliPolyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9045
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8479899898

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Soljen tyyppi (kieli)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CONDOR 30HG94 vartalovyö S | AF9NKG 30HG94S€183.05
CONDOR 30HG96 vartalovyö L | AF9NKJ 30HG96L€183.05
CONDOR 30HG97 Runkohihna Xl | AF9NKK 30HG97XL€183.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 30HG95 vartalovyö M
€183.05 / yksikkö