Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD G4017 Raceway kyynärpää sisäinen | AD3GBJ 3ZA45

WIREMOLD G4017 Raceway-kyynärpää, sisäinen

Varastossa
Tuote: AD3GBJ Malli: G4017Ristiviite: 3ZA45

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kyynärpää
VäriHarmaa
Korkeus1.5 "
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Alaluokkakyynärpäät
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlaluokkaVäriKorkeusLeveyseräPituusMateriaaliAsennusHinta
WIREMOLD V4047C-1 Yksiosainen laitelevy Norsunluu Snap On | AD2FNH 3NYP6 V4047C-1LevytNorsunluu5.125 "4.75 "1-jenginen laitekilpi-TeräsNapsauta€24.16
WIREMOLD G4047C-2 Kaksiosainen laitelevy, harmaa | AD2FNJ 3NYP7 G4047C-2LevytHarmaa5.125 "4.75 "2-jenginen laitekilpi-TeräsNapsauta€32.16
WIREMOLD V4047C-2 Kaksiosainen laitelevy Norsunluu napsahtaa | AD2FNK 3NYP8 V4047C-2LevytNorsunluu5.125 "4.75 "2-jenginen laitekilpi-TeräsNapsauta€30.53
WIREMOLD G4000C Raceway Cover Teräs | AD3GBA 3ZA35 G4000CCoversHarmaa0.25 "4.75 "Peite60 "Teräs-€37.73
WIREMOLD G4000D Raceway Divider Teräs | AD3GBB 3ZA36 G4000DKärkiharppiHarmaa0.062 "1.53 "Jakaja60 "Teräs-€13.32
WIREMOLD 4001A Raceway-kytkentäteräs | AD3GBC 3ZA37 4001AKytkimetGalvanisoitu teräs1.5 "0.062 "Kytkin2.5 "Galvanisoitu teräs-€15.19
WIREMOLD 4001DA Raceway Clip -jakaja | AD3GBD 3ZA38 4001DAleikkeetkullattu1"1.5 "Jakajapidike4.5 "Teräs-€3.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD G4017 Raceway-kyynärpää, sisäinen
€51.08 / yksikkö