Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD G3011E Raceway kyynärpää tasainen | AD3GAD 3ZA15

WIREMOLD G3011E Raceway kyynärpää litteä

Varastossa
Tuote: AD3GAD Malli: G3011ERistiviite: 3ZA15

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen tasainen kyynärpää
VäriHarmaa
Korkeus1.47 "
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Alaluokkakyynärpäät
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriKorkeusReikä dia.eräPituusMateriaaliAlaluokkaHinta
WIREMOLD G3000CE Raceway Cover Teräs | AD3FWF 3YY97 G3000CE2.75 "Harmaa0.25 "-Peite60 "TeräsCovers€21.79
WIREMOLD G3000WC Raceway -kiinnityslanka | AD3FWG 3YY98 G3000WC2.75 "Pinnoitettu, harmaa45139 "-Vaijeri1"Teräsleikkeet€4.41
WIREMOLD G3001A Raceway Coupling Jäykkä | AD3FWH 3YY99 G3001A2.5 "Galvanisoitu teräs1.25 "-Jäykkä sisäpuoli6"Galvanisoitu teräsKytkimet€17.47
WIREMOLD G3003 Raceway Clip -tuki | AD3FZY 3ZA10 G30030.75 "Harmaa0.5 "-Tukipidike2.81 "Teräsleikkeet€10.08
WIREMOLD G3006E Raceway Clip -suojus | AD3FZZ 3ZA11 G3006E0.75 "Harmaa0.5 "-Kansi Clip2.81 "Teräsleikkeet€3.07
WIREMOLD G3007C Raceway -laitteen kiinnike | AD3GAA 3ZA12 G3007C2.75 "Harmaa1.5 "-Laitteen kiinnike4.5 "TeräsSulkeet€12.63
WIREMOLD G3010AE ajoradan sovituspää | AD3GAB 3ZA13 G3010AE2.75 "Harmaa1.5 "-Sisäänkäynnin loppu3.5 "TeräsPäätyosat€29.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD G3011E Raceway kyynärpää litteä
€62.78 / yksikkö