Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD 810B tyhjä päätyliitin 800-sarjan IV PVC | AE2MDG 4YER4

WIREMOLD 810B tyhjä päätyliitin 800-sarjan IV PVC

Varastossa
Tuote: AE2MDG Malli: 810BRistiviite: 4YER4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä päätyasennus
VäriNorsunluu
Korkeus3 / 8 "
Pituus1.25 "
MateriaaliPVC
AsennusNapsauta
Kilpailutyyppi800-sarja
AlaluokkaPäätyosat
TyyppiEi-metallinen
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusKilpailutyyppiAlaluokkaTyyppiLeveysHinta
WIREMOLD 815 Tee 800 -sarjan norsunluu | AD7WPA 4GVR3 815Tii4.125 "Ei-metallinenT-Paidat800 Series2.75 "€7.28
WIREMOLD 817 Sisäinen kyynärpää 800 -sarjan norsunluu | AD7WPB 4GVR4 817Sisäinen kyynärpää2"Ei-metallinenkyynärpäät800 Series-€5.24
WIREMOLD 818 Ulkoinen kyynärpää 800 -sarjan norsunluu | AD7WPC 4GVR5 818Ulkoinen kyynärpää2"Ei-metallinenkyynärpäät800 Series-€5.24
WIREMOLD 800WC johdinpidike 800 Series IV PVC | AE2MDE 4YER2 800WCVaijeri1"800-sarjaleikkeetEi-metallinen1"€0.95
WIREMOLD 806 Suojapidike 800 Series IV PVC | AE2MDF 4YER3 806Kansi Clip1"800-sarjaleikkeetEi-metallinen1.38 "€1.35
WIREMOLD 811 90 asteen litteä kyynärpää 800-sarjan IV PVC AE2MDH 4VUOSI5 81190 astetta Tasainen kyynärpää2.5 "800-sarjakyynärpäätEi-metallinen-€5.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD 810B tyhjä päätyliitin 800-sarjan IV PVC
€2.24 / yksikkö