WIREMOLD 40N2C08WH Raceway Cover valkoinen | AD3DGA 3YE74

WIREMOLD 40N2C08WH Kilparadan kansi valkoinen

Tuote: AD3DGA Malli: 40N2C08WHRistiviite: 3YE74
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€52.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
VäriValkoinen
Korkeus2"
Pituus96 "
MateriaaliPVC
AlaluokkaCovers
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)246.63
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
WIREMOLD 40N2C08V Raceway Cover Ivory | AD3DFZ 3YE73 40N2C08VNorsunluu€51.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD 40N2C08WH Kilparadan kansi valkoinen
€52.68 / yksikkö