WIREMOLD 40N2C08V Raceway Cover Ivory | AD3DFZ 3YE73

WIREMOLD 40N2C08V Raceway Cover Ivory

Tuote: AD3DFZ Malli: 40N2C08VRistiviite: 3YE73
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€51.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
VäriNorsunluu
Korkeus2"
Pituus96 "
MateriaaliPVC
AlaluokkaCovers
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)246.63
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
WIREMOLD 40N2C08WH Raceway Cover valkoinen | AD3DGA 3YE74 40N2C08WHValkoinen€52.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD 40N2C08V Raceway Cover Ivory
€51.61 / yksikkö