Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD 1585 Raceway -liitin | AD3FVC 3YY70

WIREMOLD 1585 Raceway -liitin

Varastossa
Tuote: AD3FVC Malli: 1585Ristiviite: 3YY70

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäliitin
VäriHarmaa
Korkeus1.66 "
Pituus3.25 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaLiittimet
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusAlaluokkaLeveysHinta
WIREMOLD 1500WC Raceway Clip Wire | AD3FUZ 3YY67 1500WCHarmaa45139 "Vaijeri0.37 "leikkeet1"€2.30
WIREMOLD 1511 Raceway kyynärpää tasainen | AD3FVA 3YY68 1511Ruostumaton teräs0.343 "90 asteen tasainen kyynärpää2.75 "kyynärpäät1.5 "€19.81
WIREMOLD 1517 Raceway kyynärpää sisäinen | AD3FVB 3YY69 1517Norsunluu0.343 "Sisäinen kyynärpää2.5 "kyynärpäät1.5 "€19.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD 1585 Raceway -liitin
€24.60 / yksikkö