WIRECRAFTERS RE8848SD2 metalliverkkokotelosarja, 96 H x 96 tuumaa L x 48 tuumaa D, harmaa, teräs | CD3VEZ 38XX93

WIRECRAFTERS RE8848SD2 metalliverkkokotelosarja, 96 K x 96 tuumaa L x 48 tuumaa S, harmaa, teräs

Varastossa
Tuote: CD3VEZ Malli: RE8848SD2Ristiviite: 38XX93

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,721.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelosarja
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata10
MateriaaliTeräsverkko
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys48 "
Kokonaiskorkeus96 "
kokonaisleveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 326.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
WIRECRAFTERS RE12836SD2 metalliverkkokotelo, 96 H x 144 Tuumaa L x 36 Tuumaa D, Harmaa, Teräs | CD3UVQ 38XZ50 RE12836SD236 "144 "€12,635.94
WIRECRAFTERS RE8836SD2 metalliverkkokotelosarja, 96 H x 96 tuumaa L x 36 tuumaa D, harmaa, teräs | CD3VVN 38XY38 RE8836SD236 "96 "€6,740.45
WIRECRAFTERS RE12842SD2 metalliverkkokotelosarja, 96 K x 144 tuumaa L x 42 tuumaa S, harmaa, teräs | CD3VXL 38XY39 RE12842SD242 "144 "€12,635.94
WIRECRAFTERS RE10836SD2 metalliverkkokotelosarja, 96 K x 120 tuumaa L x 36 tuumaa S, harmaa, teräs | CD3WPB 38XZ47 RE10836SD236 "120 "€7,790.42
WIRECRAFTERS RE10842SD2 metalliverkkokotelosarja, 96 K x 120 tuumaa L x 42 tuumaa S, harmaa, teräs | CD3XCM 38XY95 RE10842SD242 "120 "€7,790.42
WIRECRAFTERS RE12848SD2 metalliverkkokotelosarja, 96 K x 144 tuumaa L x 48 tuumaa S, harmaa, teräs | CD3XZQ 38XY56 RE12848SD248 "144 "€12,635.94
WIRECRAFTERS RE10848SD2 metalliverkkokotelosarja, 96 H x 120 Tuumaa L x 48 Tuumaa D, Harmaa, Teräs | CD3YBF 38XY09 RE10848SD248 "120 "€7,790.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIRECRAFTERS RE8848SD2 metalliverkkokotelosarja, 96 K x 96 tuumaa L x 48 tuumaa S, harmaa, teräs
€6,721.00 / yksikkö