WIRECRAFTERS HDR455 Fyysisen esteen saranaovi | AC6QKU 35W629

WIRECRAFTERS HDR455 Fyysisen esteen saranaovi

Tuote: AC6QKU Malli: HDR455Ristiviite: 35W629
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€907.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFyysinen este saranoitu ovi
Viraston vaatimustenmukaisuusRIA
rakentaminen840 teknistä tietoa - 2 x 1 "suorakulmainen, 10 ga. Kudottu metalliverkko
Oven korkeus5ft.
Oven koko4 W x 5 jalkaa H
OvityyppiKeinu
Oven leveys4ft.
Suorittaa loppuunHarmaa emali
ToimintoSallii pääsyn koneeseen tai robottiin heiluvan miehen oven kautta
Mitata10 ga.
Korkeus5ft.
MateriaaliKudottu metalliverkko
Postikorkeus5 '3-1 / 4 "
Pylvään leveys2"
Viestejä2 x 2 "x 14 ga. Neliöputki
Leveys3 '4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi7314496000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven leveysHinta
WIRECRAFTERS HDR355 Fyysisen esteen saranaovi | AC6QKT 35W628 HDR3553ft.€871.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIRECRAFTERS HDR455 Fyysisen esteen saranaovi
€907.87 / yksikkö