WIRECRAFTERS HDR355 Fyysisen esteen saranaovi | AC6QKT 35W628

WIRECRAFTERS HDR355 Fyysisen esteen saranaovi

Tuote: AC6QKT Malli: HDR355Ristiviite: 35W628
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€871.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFyysinen este saranoitu ovi
Viraston vaatimustenmukaisuusRIA
rakentaminen840 teknistä tietoa - 2 x 1 "suorakulmainen, 10 ga. Kudottu metalliverkko
Oven korkeus5ft.
Oven koko3 W x 5 jalkaa H
OvityyppiKeinu
Oven leveys3ft.
Suorittaa loppuunHarmaa emali
ToimintoSallii pääsyn koneeseen tai robottiin heiluvan miehen oven kautta
Mitata10 ga.
Korkeus5ft.
MateriaaliKudottu metalliverkko
Postikorkeus5 '3-1 / 4 "
Pylvään leveys2"
Viestejä2 x 2 "x 14 ga. Neliöputki
Leveys3 '4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi7314496000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven leveysHinta
WIRECRAFTERS HDR455 Fyysisen esteen saranaovi | AC6QKU 35W629 HDR4554ft.€907.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIRECRAFTERS HDR355 Fyysisen esteen saranaovi
€871.21 / yksikkö