WIRECRAFTERS HD4710 saranaoven kudottu lankaosio | AC6QGZ 35W564

WIRECRAFTERS HD4710 saranaovi kudottu lanka väliseinä

Tuote: AC6QGZ Malli: HD4710Ristiviite: 35W564
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€929.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranoitu portti
Viraston vaatimustenmukaisuusRIA
rakentaminen840 teknistä tietoa - 2 x 1 "suorakulmainen, 10 ga. Kudottu metalliverkko
Oven korkeus7.27ft.
Oven koko4 W x 7 jalkaa H
OvityyppiKeinu
Oven leveys4ft.
Suorittaa loppuunHarmaa emali
ToimintoSallii pääsyn häkin sisäpuolelle tai häkin läpi heiluvan miehen ovella
Mitata10 ga.
Korkeus10ft.
MateriaaliTeräslanka puristettu, kudottu verkko
Postikorkeus10 '5-1 / 4 "
PostimateriaaliTeräsputket
Pylvään leveys2"
Viestejä2 x 2 "x 14 ga. Neliöputki
Leveys4 '4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.49
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi7314496000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven leveysKorkeusPostikorkeusLeveysHinta
WIRECRAFTERS HD378 saranaoven kudottu lankaosio | AC6QGM 35W553 HD3783ft.8ft.8 '5-1 / 4 "3 '4 "€785.60
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS HD478 saranaoven kudottu lankaosio | AC6QGN 35W554 HD4784ft.8ft.8 '5-1 / 4 "4 '4 "€854.10
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS HD3710 saranaoven kudottu lankaosio | AC6QGY 35W563 HD37103ft.10ft.10 '5-1 / 4 "3 '4 "€873.10
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS HD3712 saranaoven kudottu lankaosio | AC6QHJ 35W573 HD37123ft.12ft.12 '5-1 / 4 "3 '4 "€1,061.85
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS HD4712 Saranaoven kudottu lankaosio | AC6QHK 35W574 HD47124ft.12ft.12 '5-1 / 4 "4 '4 "€1,136.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIRECRAFTERS HD4710 saranaovi kudottu lanka väliseinä
€929.78 / yksikkö