WIRECRAFTERS 58RW Hitsatut lankalevyt 5w x 8h | AC6QFC 35W521

WIRECRAFTERS 58RW hitsatut lankapaneelit 5'wx 8'h

Tuote: AC6QFC Malli: 58RWRistiviite: 35W521
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€343.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon osituspaneeli
Viraston vaatimustenmukaisuusRIA
rakentaminen2 x 2 "neliö, 10 ga., Hitsattu metalliverkko
Suorittaa loppuunJauhetakki harmaa
Toiminto(2) pinottavat paneelit (1) osio (2) pylvään tai (1) pylvään ja olemassa olevan seinän välissä
Mitata10 ga.
Korkeus8ft.
MateriaaliHitsatut Mesh
Paneelin korkeus4.0 ft.
Paneelin koko5 W x 4 jalkaa H
Paneelin leveys60 "
Pylvään leveys2"
Leveys5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.59
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi7314496000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliLeveysHinta
WIRECRAFTERS 18 Kudotut lankapaneelit 1 18840 teknistä tietoa - 2 x 1 "suorakulmainen, 10 ga. Kudottu metalliverkkoHarmaa emali8ft.Kudottu metalliverkko1ft.€221.50
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 28 Kudotut lankapaneelit 2 28840 teknistä tietoa - 2 x 1 "suorakulmainen, 10 ga. Kudottu metalliverkkoHarmaa emali8ft.Kudottu metalliverkko2ft.€260.83
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 38 Kudotut lankapaneelit 3 38840 teknistä tietoa - 2 x 1 "suorakulmainen, 10 ga. Kudottu metalliverkkoHarmaa emali8ft.Kudottu metalliverkko3ft.€307.51
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 48 Kudotut lankapaneelit 4 48840 teknistä tietoa - 2 x 1 "suorakulmainen, 10 ga. Kudottu metalliverkkoHarmaa emali8ft.Kudottu metalliverkko4ft.€351.34
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 58 Kudotut lankapaneelit 5 58840 teknistä tietoa - 2 x 1 "suorakulmainen, 10 ga. Kudottu metalliverkkoHarmaa emali8ft.Kudottu metalliverkko5ft.€371.81
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 68 Kudotut lankapaneelit 6 68840 teknistä tietoa - 2 x 1 "suorakulmainen, 10 ga. Kudottu metalliverkkoHarmaa emali8ft.Kudottu metalliverkko6ft.€401.85
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 78 Kudotut lankapaneelit 7 78840 teknistä tietoa - 2 x 1 "suorakulmainen, 10 ga. Kudottu metalliverkkoHarmaa emali8ft.Kudottu metalliverkko7ft.€454.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIRECRAFTERS 58RW hitsatut lankapaneelit 5'wx 8'h
€343.02 / yksikkö