Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINTERS INSTRUMENTS STP003 Mittarisovitin 1/4 tuumaa Npt naaras 2-3/4 tuumaa | AF6UET 20JN56

WINTERS INSTRUMENTS STP003 mittarisovitin 1/4 tuumaa Npt naaras 2-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6UET Malli: STP003Ristiviite: 20JN56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittasovitin
Yhteyden koko1/4 "NPT-naaras
Pituus2.75 "
MateriaaliMessinki
Maks. Lämpötila302-astetta F
Painealue0 - 1000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi9025900000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS STP003 mittarisovitin 1/4 tuumaa Npt naaras 2-3/4 tuumaa
€72.29 / yksikkö