Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINTERS INSTRUMENTS SSN512LF Pressure Snubber Lyijytön 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa | AH8KRP 38VL13

WINTERS INSTRUMENTS SSN512LF Painenesteen lyijytön 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8KRP Malli: SSN512LFRistiviite: 38VL13

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaine Snubber
MateriaaliMessinki
Painealue0 - 10,000 psi
Koko1/2 "naaras x 1/2" uros
TyyppiLyijytön

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS SSN512LF Painenesteen lyijytön 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa
€185.29 / yksikkö