Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINTERS INSTRUMENTS SNV510LF Neulaventtiili 1.53 tuuman paine | AF6UEN 20JN52

WINTERS INSTRUMENTS SNV510LF neulaventtiili 1.53 tuuman paine

Varastossa
Tuote: AF6UEN Malli: SNV510LFRistiviite: 20JN52

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulaventtiili
KonttiLaatikko
Säiliön koko1.5 "X 1.5" X 2.5 "
ToimintoPaine
Pituus1.53 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8412909015

Tuotteen yksityiskohdat:

    • (F) NPT-sovitus (tuumaa) (1/4)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS SNV510LF neulaventtiili 1.53 tuuman paine
€29.85 / yksikkö