Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINTERS INSTRUMENTS PGV693 Tire Pressure Gauge 0 to 100 psi | AH8KRT 38VL21

WINTERS INSTRUMENTS PGV693 rengaspainemittari 0 - 100 psi

Varastossa
Tuote: AH8KRT Malli: PGV693Ristiviite: 38VL21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTire painemittari
Kalibrointi+ /-3.00%
VäriMusta
MateriaaliTeräs ja kumi
Painealue0 - 100 psi
Koko2"
KäytettyRenkaat tai muut vastaavat venttiilit paineen tarkistamiseksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.72
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PGV693 rengaspainemittari 0 - 100 psi
€45.82 / yksikkö