Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINTERS INSTRUMENTS PEM221LF Gauge Pressure 0 to 30 psi 4 inch | AG9HGU 20JN34

WINTERS INSTRUMENTS PEM221LF Mittaripaine 0 - 30 psi 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9HGU Malli: PEM221LFRistiviite: 20JN34

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliTeräs
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 4 "
Valitse koko4"
Lens MaterialLasi
Käyttölämpötila alue-40 - 150 astetta F
Ensisijainen sovellusLyijytön
alue0 ja 30
AnturimateriaaliPronssi
Pistorasian materiaaliMessinki
Kostutetut materiaalitMessinki / pronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)13.34
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 3-2-3%
    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Painemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Ei
    • Ominaisuudet: Kitkarenkaan rengas

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoLens MaterialalueHinta
WINTERS INSTRUMENTS PEM201LF Mittaripaine 0 - 60 psi 2 tuumaa | AG9HGE 20JN21 PEM201LF2"Muovi0 ja 60€17.42
WINTERS INSTRUMENTS PEM202LF Mittaripaine 0 - 100 psi 2 tuumaa | AG9HGF 20JN22 PEM202LF2"Muovi0 ja 100€17.42
WINTERS INSTRUMENTS PEM203LF Mittaripaine 0 - 160 psi 2 tuumaa | AG9HGG 20JN23 PEM203LF2"Muovi0 - 160 psi€17.42
WINTERS INSTRUMENTS PEM204LF Mittaripaine 0 - 200 psi 2 tuumaa | AG9HGH 20JN24 PEM204LF2"Muovi0 ja 200€17.42
WINTERS INSTRUMENTS PEM205LF Mittaripaine 0 - 300 psi 2 tuumaa | AG9HGJ 20JN25 PEM205LF2"Muovi0 ja 300€17.42
WINTERS INSTRUMENTS PEM212LF Mittaripaine 0 - 30 psi 2-1/2 tuumaa | AG9HGL 20JN27 PEM212LF2.5 "Muovi0 ja 30€24.33
WINTERS INSTRUMENTS PEM213LF Mittaripaine 0 - 60 psi 2-1/2 tuumaa | AG9HGM 20JN28 PEM213LF2.5 "Muovi0 ja 60€24.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM221LF Mittaripaine 0 - 30 psi 4 tuumaa
€45.01 / yksikkö