Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINTERS INSTRUMENTS PEM1397LF Mittaripaine 1-1/2 tuumaa 30 tuumaa Hg Vac to 0 | AH7HFX 36TV60

WINTERS INSTRUMENTS PEM1397LF Mittaripaine 1-1/2 tuumaa 30 tuumaa Hg Vac - 0

Varastossa
Tuote: AH7HFX Malli: PEM1397LFRistiviite: 36TV60

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlipainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliTeräs
Yhteyden sijaintiKeskellä takaa
Yhteyden koko1/8 "MNPT
Valitse koko1.5 "
Lens MaterialMuovi
Käyttölämpötila alue-40 - 150 astetta F
Ensisijainen sovellusLyijytön
alue30 - 0 tuumaa Hg
AnturimateriaaliPronssi
Pistorasian materiaaliMessinki
Kostutetut materiaalitMessinki / pronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 3-2-3%
    • Paine- ja alipainemittarin tyyppi: Alipainemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Ei
    • Vaadittu mittari-sovitin: Ei
    • Ominaisuudet: Kitkarenkaan rengas

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon väriKotelon materiaaliYhteyden sijaintiYhteyden kokoValitse kokoKäyttölämpötila alueHinta
WINTERS INSTRUMENTS PCT320LF Mittaripaine 4-1/2 tuumaa 30 tuumaa Hg Vac to 0 | AH7HFG 36TV46 PCT320LFRuostumaton teräsRuostumaton teräspohja1 / 4 "4.5 "-40 - 200 astetta F€51.02
WINTERS INSTRUMENTS PEM1424LF Mittaripaine 2 tuumaa 30 tuumaa Hg Vac to 0 | AH7HGR 36TV78 PEM1424LFMustaTeräsKeskellä takaa1/8 "MNPT2"-40 - 150 astetta F€14.75
WINTERS INSTRUMENTS P1S560 Tyhjiömittari, -30 tuumaa - 0 tuumaa Hg, 1/4 MNPT, +/-1 % mittarin tarkkuus | CH6QUQ 491F91 P1S560------40 - 200 astetta F€46.50
WINTERS INSTRUMENTS P9U901428UC tyhjiömittari, -30 tuumaa - 0 tuumaa Hg, 1/4 MNPT, +/-2-1-2 % mittarin tarkkuus | CH6RAC 491D49 P9U901428UC------40 - 150 astetta F€21.58
WINTERS INSTRUMENTS PFQ2478-DRY-2FF Tyhjiömittari, -30 tuumaa - 0 tuumaa Hg, 1/4 MNPT, +/-2.5 % mittarin tarkkuus | CH6RDB 491F73 PFQ2478-DRY-2FF------40 - 200 astetta F€26.16
WINTERS INSTRUMENTS P1S410 Teollinen tyhjiömittari, 4 1/2 tuuman mittakello, 1/4 tuuman koko NPT uros | CV3TPL 491C51 P1S410------€70.78
WINTERS INSTRUMENTS P3S6075 Teollinen tyhjiömittari, 30-0 tuuman koko Hg, 6 tuuman kokoinen kellotaulu, 1/4 tuuman koko NPT uros | CV3TPM 491A92 P3S6075------€109.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM1397LF Mittaripaine 1-1/2 tuumaa 30 tuumaa Hg Vac - 0
€21.59 / yksikkö