WINSMITH E30MWNS 15:1 180TC nopeudenrajoitin C-face 180tc 15 1 | AD7RMN 4GAW4

WINSMITH E30MWNS 15:1 180TC nopeudenrajoitin C-face 180tc 15 1

Varastossa
Tuote: AD7RMN Malli: E30MWNS 15: 1 180TCRistiviite: 4GAW4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,742.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenvaimennin
Pora Dia.1.375 "
VelvollisuusPestä
Suorittaa loppuunEpoksimaalausjärjestelmä
kehys180TC
Vaihteen tyyppiMato
KoteloValurauta
Syötä kierrosluku1725
VoiteluMobil Glygoyle (R) 460
Maks. Syötä HP5
Max. Lähtömomentti2542 tuumaa - lb
Max. vääntömomentti2542 tuumaa - lb
AsennusYleismaailmallinen
Nimellinen lähtö RPM115
Nimellinen suhde15:1
Vaiheiden lukumäärä1
Lähtöakseli Dia.1.375 "
Lähtöakselin korkeus3.5 "
Lähtömomentti @ 3 hv1525 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 5 hv2542 tuumaa - lb
Ylikuormitettu kuorma1350 lb
KiertoKäännettävä
Akselin suuntaOikea kulma
Yksi / kaksinkertainen lähtöTuplalähtö
Nopeudenrajoittimen tyyppiC-kasvot
Mato keskuksen etäisyys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.19
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8483905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöakselin korkeusPora Dia.kehysLähtömomentti @ 1 hvLähtömomentti @ 1.5 hvLähtömomentti @ 1/2 hvLähtömomentti @ 1/3 hvLähtömomentti @ 1/4 hvHinta
WINSMITH E24MWNS 100: 1 56C-nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 100 1 | AD7RKJ 4GAN8 E24MWNS 100: 1 56C2.875 "1.25 "56C----533 tuumaa - lb€1,155.98
WINSMITH E26MWNS 100: 1 56C-nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 100 1 | AD7RKK 4GAN9 E26MWNS 100: 1 56C3.125 "1.25 "56C---744 tuumaa - lb564 tuumaa - lb€1,304.15
WINSMITH E35MWNS 100: 1 56C-nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 100 1 | AD7RKL 4GAP1 E35MWNS 100: 1 56C4"1.75 "56C--1243 tuumaa - lb821 tuumaa - lb-€1,618.27
WINSMITH E24MWNS 80: 1 56C -nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 80 1 | AD7RKM 4GAP2 E24MWNS 80: 1 56C2.875 "1.25 "56C---638 tuumaa - lb484 tuumaa - lb€1,155.98
WINSMITH E26MWNS 80: 1 56C-nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 80 1 | AD7RKN 4GAP3 E26MWNS 80: 1 56C3.125 "1.25 "56C--979 tuumaa - lb646 tuumaa - lb-€1,304.15
WINSMITH E35MWNS 80: 1 56C -nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 80 1 | AD7RKP 4GAP4 E35MWNS 80: 1 56C4"1.75 "56C2146 tuumaa - lb----€1,574.55
WINSMITH E13MWNS 60: 1 56C-nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 60 1 | AD7RKQ 4GAP5 E13MWNS 60: 1 56C1.75 "3 / 4 "56C-----€777.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINSMITH E30MWNS 15:1 180TC nopeudenrajoitin C-face 180tc 15 1
€1,742.79 / yksikkö