Winsmith E26MWNS 40:1 56C/140TC nopeudenrajoitin on mekaaninen laite, joka on suunniteltu vähentämään syöttömoottorin tai moottorin pyörimisnopeutta ja lisäämään sen vääntömomenttia. Sitä käytetään valmistuksessa, kuljetinjärjestelmissä, elintarvikejalostuksessa ja teollisissa sovelluksissa, joissa koneen nopeuden ja voimansiirron tarkka säätö on ratkaisevan tärkeää. Se mahdollistaa tehokkaan koneiden käytön, varmistaa optimaalisen suorituskyvyn ja pidentää laitteiden käyttöikää vähentämällä kulumista.
Ominaisuudet:
- Tämä alennuslaite pystyy käsittelemään tehokkaasti erilaisia moottorin tehotasoja ja pystyy tuottamaan huomattavan pyörimisvoiman koneiden tehokkaaseen käyttöön.
- Siinä on sisäänmenoakseli, jonka halkaisija on 7/8 tuumaa, mikä tarjoaa tukevan liitännän moottorin integrointiin.
- Tämä supistin tarjoaa C-face-tuloliitäntätyypin turvalliseen ja luotettavaan kiinnitykseen yhteensopiviin moottoreihin.
- Siinä on ontto ulostuloakseli, jonka halkaisija on 1-1/4 tuumaa ja pituus 3-1/8 tuumaa, mikä mahdollistaa monipuoliset kytkentävaihtoehdot.
- Tämä Winsmith-vähentäjä tarjoaa 40:1 välityssuhteen ja muuntaa tehokkaasti nopean tulon hitaamman nopeuden ja suuren vääntömomentin ulostuloksi.
- Sen keskimitta alustasta akseliin on 3.13 tuumaa, mikä mahdollistaa joustavuuden asennuksessa ja kohdistuksessa.
- Siinä on lisäksi kestävä valurautainen kotelo, joka parantaa käyttöikää ja kestää ympäristötekijöitä.
- Tämä Winsmithin supistin sisältää Mobil Glygoyle 460:n voitelun sujuvan toiminnan ja minimaalisen huoltotarpeen varmistamiseksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Winsmith Asennuslevy E26WB: Se sopii erinomaisesti nopeudenrajoittimen kiinnittämiseen turvallisesti ja kätevästi asennuspintaan, mikä yksinkertaistaa asennusta ja varmistaa vakauden.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä tulee ottaa huomioon ilmakompressorijärjestelmän valinnassa ja käytössä?
A. Aseta etusijalle VSD-kompressorit, jotka säätävät tehon kysyntää vastaavaksi ja vähentävät energiankulutusta vähäisen kysynnän aikoina. Ota käyttöön vuotojen havaitsemis- ja korjausohjelmat ja varmista hyvin ylläpidetty järjestelmä tehokkuuden optimoimiseksi. Harkitse lämmön talteenottojärjestelmiä hukkalämmön käyttämiseksi muihin teollisiin prosesseihin, mikä lisää kestävyyttä.
K. Kuinka tämä nopeudenrajoitin auttaa koneiden käytössä?
V. Se vähentää syöttönopeutta ja lisää samalla vääntömomenttia ja optimoi koneen suorituskyvyn.
K. Voinko käyttää tätä nopeudenrajoitinta eri moottoreiden ja kokoonpanojen kanssa?
V. Kyllä, se on suunniteltu sopimaan moottorin rungon merkintään 56C/140TC, joten se voidaan mukauttaa eri moottoreiden kokoihin ja kokoonpanoihin.
K. Minkä tyyppistä vaihdetta tämä nopeudenrajoitin käyttää?
V. Siinä on kierukkavaihderakenne, joka takaa tehokkaan voimansiirron ja tarkan nopeuden pienentämisen.
K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa tätä Winsmithin nopeudenrajoitinta?
V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat sovellusvaatimukset, välityssuhde, moottorin yhteensopivuus, asennussuunta, akselin tekniset tiedot, ylikuormituskyky, ympäristöolosuhteet ja voitelu.