Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINSMITH E20MWSS 1.25 tuuman halkaisijaltaan läpivientiholkkisarjan halkaisija 1.25 tuumaa E20mwss: n kanssa | AD3BCN 3XJF2

WINSMITH E20MWSS 1.25 tuuman läpivientiholkkisarjan halkaisija 1.25 tuumaa käyttö E20mwss:n kanssa

Varastossa
Tuote: AD3BCN Malli: E20MWSS 1.25 tuuman halkaisijaRistiviite: 3XJF2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkisarja
Holkki Dia. (Sisään.)1.250
Mato keskuksen etäisyys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2362
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8483905000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vetoakselin kiila (tuumaa) (1/4 x 1/8)
    • Vetoakseli OD (tuumaa) (1-1 / 4)
    • Reduktorin koko (E20MWSS)

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINSMITH E20MWSS 1.25 tuuman läpivientiholkkisarjan halkaisija 1.25 tuumaa käyttö E20mwss:n kanssa
€192.65 / yksikkö