Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINSMITH E26MWSS 1.25 tuuman halkaisija. Reikäholkkisarjan halkaisija1.25 tuumaa käyttö E26mwss: n kanssa AD3BCQ 3XJF4

WINSMITH E26MWSS 1.25 tuuman halkaisija. Porausholkkisarjan halkaisija 1.25 tuumaa Käytä E26mwss:n kanssa

Varastossa
Tuote: AD3BCQ Malli: E26MWSS 1.25 tuuman halk. PorausRistiviite: 3XJF4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€303.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkisarja
Holkki Dia. (Sisään.)1.250
Mato keskuksen etäisyys2.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8483905000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vetoakselin kiila (tuumaa) (1/4 x 1/8)
    • Vetoakseli OD (tuumaa) (1-1 / 4)
    • Reduktorin koko (E26MWSS)

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINSMITH E26MWSS 1.25 tuuman halkaisija. Porausholkkisarjan halkaisija 1.25 tuumaa Käytä E26mwss:n kanssa
€303.25 / yksikkö