Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINCO 638-50-M12-94-NI Leveling Foot, Stainless Steel, M12, 1.97 Inch Size Base Dia, 4.31 Inch Height | CR6EBM 805W60

WINCO 638-50-M12-94-NI tasoitusjalka, ruostumaton teräs, M12, 1.97 tuuman koko pohjan halkaisija, 4.31 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: CR6EBM Malli: 638-50-M12-94-NIRistiviite: 805W60
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
€37.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasausjalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0963
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINCO 638-50-M12-94-NI tasoitusjalka, ruostumaton teräs, M12, 1.97 tuuman koko pohjan halkaisija, 4.31 tuuman korkeus
€37.00 / yksikkö