Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINCO 638-21-M6-46-NV tasoitusjalka, ruostumaton teräs, M6, 0.83 tuuman koko pohjan halkaisija, 2.2 tuuman korkeus | CR6EBU 805W79

WINCO 638-21-M6-46-NV tasoitusjalka, ruostumaton teräs, M6, 0.83 tuuman koko pohjan halkaisija, 2.2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: CR6EBU Malli: 638-21-M6-46-NVRistiviite: 805W79
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
€40.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasausjalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0198
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINCO 638-21-M6-46-NV tasoitusjalka, ruostumaton teräs, M6, 0.83 tuuman koko pohjan halkaisija, 2.2 tuuman korkeus
€40.50 / yksikkö