Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINCO 638-21-M10-44-NV Leveling Foot, Stainless Steel, M10, 0.83 Inch Size Base Dia, 2.12 Inch Size Ht | CR6EAF 805W85

WINCO 638-21-M10-44-NV tasoitusjalka, ruostumaton teräs, M10, 0.83 tuuman koko pohjan halkaisija, 2.12 tuuman koko Ht

Varastossa
Tuote: CR6EAF Malli: 638-21-M10-44-NVRistiviite: 805W85

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€43.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasausjalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0356
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINCO 638-21-M10-44-NV tasoitusjalka, ruostumaton teräs, M10, 0.83 tuuman koko pohjan halkaisija, 2.12 tuuman koko Ht
€43.26 / yksikkö