Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINCO 452.2-38-25-5/16-55 Vibration/Shock Absorption Mount, Cylindrical, Tapped, 5/16 Inch Size-18, Stainless Steel | CR6GGU 802A09

WINCO 452.2-38-25-5/16-55 tärinä/iskunvaimennuskiinnike, sylinterimäinen, kierre, 5/16 tuuman koko-18, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CR6GGU Model: 452.2-38-25-5/16-55Ristiviite: 802A09
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
€31.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINCO 452.2-38-25-5/16-55 tärinä/iskunvaimennuskiinnike, sylinterimäinen, kierre, 5/16 tuuman koko-18, ruostumaton teräs
€31.47 / yksikkö