Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINCO 352-50-50-M10-E-70 Tärinä/iskunvaimennusteline, Sylinterimäinen, Kierre, M10, Teräs, 1.97 tuuman halkaisija | CR6GHV 802A81

WINCO 352-50-50-M10-E-70 Tärinä/iskunvaimennusteline, sylinterimäinen, kierre, M10, teräs, halkaisija 1.97 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR6GHV Model: 352-50-50-M10-E-70Ristiviite: 802A81
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
€19.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1467
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINCO 352-50-50-M10-E-70 Tärinä/iskunvaimennusteline, sylinterimäinen, kierre, M10, teräs, halkaisija 1.97 tuumaa
€19.36 / yksikkö