Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILTON TOOLS R6 magneettinen leuatulppa 6 tuuman kumi - 2 kpl pakkaus | AE3CFJ 5C813

WILTON TOOLS R6 magneettinen leukakorkki 6 tuuman kumi - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3CFJ Malli: R6Ristiviite: 5C813

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen leuka korkki
rakentaminenKarkaistu alumiiniseos ja sisäänrakennettu pyöreä kestomagneetti takana
Leuan leveys6"
TyyppiKumiset kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysHinta
WILTON TOOLS R4 magneettinen leuan korkki 4 tuuman kumi - 2 kpl pakkaus | AE3CFG 5C811 R44"€120.20
WILTON TOOLS R5 Magneettinen leuan korkki 5 tuuman kumi - 2 kpl pakkaus | AE3CFH 5C812 R55"€139.43
WILTON TOOLS R-4.5 magneettinen leuatulppa 4 1/2 kumia - 2 kpl pakkaus | AE4LPQ 5LK50 / 14841 R-4.54.5 "€121.08
WILTON TOOLS R-5.5 magneettinen leuatulppa 5 1/2 kumia - 2 kpl pakkaus | AE4LPR 5LK51 / 14872 R-5.55.5 "€129.11
WILTON TOOLS R-6.5 magneettinen leuatulppa 6 1/2 kumia - 2 kpl pakkaus | AE4LPT 5LK52 / 14875 R-6.56.5 "€135.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS R6 magneettinen leukakorkki 6 tuuman kumi - 2 kpl pakkaus
€149.30 / yksikkö