Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILTON TOOLS AC-324 kulmakiinnitin 2 3/4 korkki | AF2VEE 6YA84 / 44324

WILTON TOOLS AC-324 Kulmapuristin 2 3/4 korkki

Varastossa
Tuote: AF2VEE Malli: AC-324Ristiviite: 6YA84 / 44324

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmapidike
Leuan pituus2.25 "
MateriaaliAlumiini
Mitra kapasiteetti2-3 / 4 tuumaa
KaraKromattu
Tyyppi90 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leuan korkeus (1-3 / 8 tuumaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS AC-324 Kulmapuristin 2 3/4 korkki
€88.44 / yksikkö