Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILTON TOOLS 63238 Vise -porapuristin Jatkuva mutteri 1335 Leuka 3 tuumaa | AC9WNK 3KZL7 / 1335

WILTON TOOLS 63238 Vise Drill Puristin jatkuva mutteri 1335 Leuka 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9WNK Malli: 63238Ristiviite: 3KZL7 / 1335

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVise, porakone
TyyppiJatkuva mutteri, 1335

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.502
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8466208065
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

Wilton 63238 1335 -poranpuristin kiinnittää työkappaleen tiukasti leukojen väliin rajoittaakseen liikettä, kun poranterä painetaan siihen. Tämä työstöruuvi on ihanteellinen poraamiseen, liimaukseen, sahaamiseen, hiomapaperiin, putkien leikkaamiseen, ruuvaukseen, puun ja metallin työstöön.

Ominaisuudet:

  • Wilton 63238 1335 -poranpuristimen ruuvipuristimessa on korkealaatuinen valurautarakenne, joka takaa korkean puristuslujuuden ja kulutuskestävyyden.
  • Siinä on hiottu ruuvipenkki, joka takaa tasaisen ja tasaisen leuan liikkeen.
  • Tässä lujassa ruuvipuristimessa on karkaistut V-uraleuat pyöreiden esineiden pysty- ja vaakasuoraan kiinnitykseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia tulee noudattaa porauspuristimen ruuvipuristimen käytön aikana?

    A.
  • Kun teet syviä reikiä, puhdista reiät usein.
  • Käytä puristinta estääksesi pyörimisen.
  • Varmista, että leikkuutyökalu tai poranterä on lukittu kunnolla istukkaan.
  • Irrota istukka-avain ennen porakoneen käynnistämistä.

K. Mihin asennat porapuristimen ruuvipuristimen?

A. Aseta poranpuristin ruuvipuristimen pöydälle ja kohdista yksi ruuvipuristimen reikä porapuristinpöydässä olevaan reikään. Liu'uta aluslevy pulttiin ja aseta pultti kohdistettuun ruuvipuristimen reikään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
WILTON TYÖKALUT 63239 Vise Drill Press Jatkuva mutteri 1345 Leuka 4in | AC9WNM 3KZL9 / 1345 63239Jatkuva mutteri 1345€248.39
WILTON TOOLS 63240 Vise Drill Press Jatkuva mutteri 1360 Leuka 5in | AC9WNP 3KZN2 / 1360 63240Jatkuva mutteri 1360€322.28
WILTON TOOLS 63243 Ruuvipuristin Rapid Nut 1460 Jaw6in | AC9WNT 3KZN6 / 1460 63243Pähkinä, 1460€590.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 63238 Vise Drill Puristin jatkuva mutteri 1335 Leuka 3 tuumaa
€188.44 / yksikkö