WILTON TOOLS 63243 Ruuvipuristin Rapid Nut 1460 Jaw6in | AC9WNT 3KZN6 / 1460

WILTON TOOLS 63243 Vise Drill Press Pikamutteri 1460 Jaw6in

Varastossa
Tuote: AC9WNT Malli: 63243Ristiviite: 3KZN6 / 1460

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€590.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVise, porakone
TyyppiPähkinä, 1460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.5775
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
WILTON TOOLS 63238 Vise -porapuristin Jatkuva mutteri 1335 Leuka 3 tuumaa | AC9WNK 3KZL7 / 1335 63238Jatkuva mutteri, 1335€188.44
WILTON TYÖKALUT 63239 Vise Drill Press Jatkuva mutteri 1345 Leuka 4in | AC9WNM 3KZL9 / 1345 63239Jatkuva mutteri 1345€248.39
WILTON TOOLS 63240 Vise Drill Press Jatkuva mutteri 1360 Leuka 5in | AC9WNP 3KZN2 / 1360 63240Jatkuva mutteri 1360€322.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 63243 Vise Drill Press Pikamutteri 1460 Jaw6in
€590.94 / yksikkö