Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILTON TYÖKALUT 4404 C-kiinnitin neliön kurkku 4 tuumaa 4 syvää | AA8JVP 18G726 / 14350

WILTON TOOLS 4404 C-puristin Neliömäinen kurkku 4 tuumaa 4 syvä

Varastossa
Tuote: AA8JVP Malli: 4404Ristiviite: 18G726 / 14350
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
€114.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-kiinnike
alasinTasainen
korinvärisetMusta
Kehon viimeistelyPuuteroitu
Rungon materiaaliTeräs
KiinnitystyyppiPudotut taotut
Kiristyspaine4100 lb
VäriMusta
TullimääräSäännöllinen velvollisuus
Suorittaa loppuunJauhemaali
RullastotelineetTaottu teräs
Kantavuus4100 lb
Maks. Avaaminen4"
Min. Avaaminen0"
Min. Todistustesti (Lb.)4100
Palojen lukumäärä1
tyynyTasoita
RuuvitTeräs
Koko4mm
Karan viimeistelyMustaoksidi
Karan materiaaliTeräs
KaratMustaoksidi
KääntöalustaTeräs
Kurkun syvyys4"
TyyppiNeliön kurkku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoalasinkorinvärisetKurkun syvyysTyyppiRungon materiaaliKiinnitystyyppiVäriHinta
WILTON TOOLS 110 C-puristin raskaasti taottu 10 tuuman 2-7 / 8 syvä | AA8JUP 18G691 / 14184 11010TasainenHarmaa2-7 / 8 "Raskaat taotutTeräsPudotut taotutHarmaa€499.59
WILTON TOOLS 112 C-kiinnitin raskaasti taottu 12 tuumaa 2-15 / 16 syvä | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "TasainenHarmaa2-15 / 16 "Raskaat taotutTeräsPudotut taotutHarmaa€602.63
WILTON TOOLS 802 C-puristin, säännöllinen, 2 tuuman 1-13 / 16 syvä | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"TasainenMusta1-13 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€39.30
WILTON TOOLS 803 C-clamp Regular Duty 3 tuumaa 1-15/16 Syvä | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"TasainenMusta1-15 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€51.77
WILTON TOOLS 804 C-clamp Regular Duty 4 tuumaa 2-5 / 16 syvä | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmTasainenMusta2-5 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€69.80
WILTON TOOLS 806 C-clamp Regular Duty 6 tuumaa 2-15 / 16 syvä | AA8JUV 18G707 / 14756 8066TasainenMusta2-15 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€108.50
WILTON TOOLS 808 C-clamp Regular Duty 8 tuumaa 3-7 / 16 syvä | AA8JUW 18G708 / 14770 8088TasainenMusta3-7 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€135.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 4404 C-puristin Neliömäinen kurkku 4 tuumaa 4 syvä
€114.87 / yksikkö