Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILTON TOOLS 103 C-puristin erittäin raskaaseen 3 tuuman 2 tuuman syvään | AE3CFN 5C831 / 14128

WILTON TOOLS 103 C-kiinnike Extra Heavy Duty 3 tuumaa 2 tuumaa syvä

Varastossa
Tuote: AE3CFN Malli: 103Ristiviite: 5C831 / 14128

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€195.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-kiinnike
korinvärisetHarmaa
Kehon viimeistelyJauhemaali
Rungon materiaaliPudotettu teräs
Kiristyspaine8750 lb
TullimääräHeavy Duty
Maks. Avaaminen3"
Min. Avaaminen0"
Karan viimeistelyMustaoksidi
Karan materiaaliKovettunut teräs
KääntöalustaKyllä
Kurkun syvyys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alasin muoto (litteä)
    • Kurkun muoto (neliö)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoalasinkorinvärisetKurkun syvyysTyyppiRungon materiaaliKiinnitystyyppiVäriHinta
WILTON TOOLS 110 C-puristin raskaasti taottu 10 tuuman 2-7 / 8 syvä | AA8JUP 18G691 / 14184 11010TasainenHarmaa2-7 / 8 "Raskaat taotutTeräsPudotut taotutHarmaa€499.59
WILTON TOOLS 112 C-kiinnitin raskaasti taottu 12 tuumaa 2-15 / 16 syvä | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "TasainenHarmaa2-15 / 16 "Raskaat taotutTeräsPudotut taotutHarmaa€602.63
WILTON TOOLS 802 C-puristin, säännöllinen, 2 tuuman 1-13 / 16 syvä | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"TasainenMusta1-13 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€39.30
WILTON TOOLS 803 C-clamp Regular Duty 3 tuumaa 1-15/16 Syvä | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"TasainenMusta1-15 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€51.77
WILTON TOOLS 804 C-clamp Regular Duty 4 tuumaa 2-5 / 16 syvä | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmTasainenMusta2-5 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€69.80
WILTON TOOLS 806 C-clamp Regular Duty 6 tuumaa 2-15 / 16 syvä | AA8JUV 18G707 / 14756 8066TasainenMusta2-15 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€108.50
WILTON TOOLS 808 C-clamp Regular Duty 8 tuumaa 3-7 / 16 syvä | AA8JUW 18G708 / 14770 8088TasainenMusta3-7 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€135.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 103 C-kiinnike Extra Heavy Duty 3 tuumaa 2 tuumaa syvä
€195.02 / yksikkö