Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKINS 34-35XL -pölykatkaisija 3/4 tuuman Fnpt x Fnpt | AB6WKN 22N561

WILKINS 34-35XL Vacuum Breaker 3/4 tuuman Fnpt x Fnpt

Varastossa
Tuote: AB6WKN Malli: 34-35XLRistiviite: 22N561

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€90.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisija
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Korkeus2 15 / 16 "
MateriaaliValettu messinki, valettu pronssi, silikoni, Ultem, polypropeeni
Max. Paine125 psi
TiivistäBuna-nitriili
Koko3 / 4 "
Temp. alue180-astetta F
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKorkeusMateriaaliKokoLeveysHinta
WILKINS 12-35XL -pölykatkaisija 1/2 tuuman Fnpt x Fnpt | AB6WKM 22N560 12-35XLFNPT x FNPT2.5 "Valettu messinki, valettu pronssi, silikoni, Ultem, polypropeeni1 / 2 "1 5 / 16 "€86.48
WILKINS 1-35XL -imurivasara 1 tuuman Fnpt x Fnpt 125 Psi | AB6WKP 22N562 1-35XLFNPT x FNPT2 5 / 16 "Valettu messinki, valettu pronssi, silikoni, Ultem, polypropeeni1"1.62 "€120.26
WILKINS 114-35XL -pölykatkaisija 1-1 / 4 tuuman Fnpt x Fnpt | AB6WKQ 22N563 114-35XLFNPT x FNPT4.5 "Valettu messinki, valettu pronssi, silikoni, Ultem, polypropeeni1.25 "2"€224.42
WILKINS 112-35XL -pölykatkaisija 1-1 / 2 tuuman Fnpt x Fnpt | AB6WKR 22N564 112-35XLFNPT x FNPT4.875 "Valettu messinki, valettu pronssi, silikoni, Ultem, polypropeeni1.5 "2.25 "€267.84
WILKINS 2-35XL -imurivasara 2 tuuman Fnpt x Fnpt 125 Psi | AB6WKT 22N565 2-35XLFNPT x FNPT5 9 / 16 "Valettu messinki, valettu pronssi, silikoni, Ultem, polypropeeni2"2.75 "€457.34
WILKINS BFP-9 -pölykatkaisija 3/4 tuuman Ght | AB6WKU 22N566 BFP-9GHT1.25 "Messinki, ruostumaton teräs3 / 4 "1 5 / 16 "€14.40
WILKINS BFP-8F -pölynimuri 3/4 tuuman Ght | AB6WKV 22N567 BFP-8FGHT1.625 "Messinki, ruostumaton teräs, asetaali3 / 4 "1 15 / 16 "€36.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKINS 34-35XL Vacuum Breaker 3/4 tuuman Fnpt x Fnpt
€90.55 / yksikkö