Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKINS 112-SXL Y siivilä 1-1/2 tuuman Fnpt x Fnpt | AB6WLQ 22N586

WILKINS 112-SXL Y siivilä 1-1/2 tuuman Fnpt x Fnpt

Varastossa
Tuote: AB6WLQ Malli: 112-SXLRistiviite: 22N586
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
€165.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Puhallusportti (NPT)1/2
YhteysFNPT x FNPT
Korkeus5"
MateriaaliMatala lyijypronssi
Max. Paine300 WOG
vähentääEnnenaikaiset viat suodattamalla sedimentti
NäytönRuostumaton teräs
Näytön koko20 mesh
TiivistäKumi O-rengas
Koko1.5 "
Leveys6 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoLeveysHinta
WILKINS 12-SXL Y siivilä 1/2 tuuman Fnpt x Fnpt | AB6WLL 22N582 12-SXL3"1 / 2 "3.25 "€43.26
WILKINS 34-SXL Y siivilä 3/4 tuuman Fnpt x Fnpt | AB6WLM 22N583 34-SXL3.5 "3 / 4 "3.88 "€59.76
WILKINS 1-SXL Y siivilä 1 tuuman Fnpt x Fnpt | AB6WLN 22N584 1-SXL4"1"4.5 "€86.35
WILKINS 114-SXL Y siivilä 1-1 / 4 tuuman Fnpt x Fnpt | AB6WLP 22N585 114-SXL4.75 "1.25 "5 5 / 16 "€133.28
WILKINS 2-SXL Y siivilä 2 tuuman Fnpt x Fnpt | AB6WLR 22N587 2-SXL6"2"7.5 "€257.55
WILKINS 212-SXL Y siivilä 2-1 / 2 tuuman Fnpt x Fnpt | AB6WLT 22N588 212-SXL7.5 "2.5 "9"€557.56
WILKINS 3-SXL Y siivilä 3 tuuman Fnpt x Fnpt | AB6WLU 22N589 3-SXL8.5 "3"10 "€936.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKINS 112-SXL Y siivilä 1-1/2 tuuman Fnpt x Fnpt
€165.27 / yksikkö