WILKINS 3-SXL Y siivilä 3 tuuman Fnpt x Fnpt | AB6WLU 22N589

WILKINS 3-SXL Y-siivilä 3 tuuman Fnpt x Fnpt

Varastossa
Tuote: AB6WLU Malli: 3-SXLRistiviite: 22N589

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€936.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Puhallusportti (NPT)1/2
YhteysFNPT x FNPT
Korkeus8.5 "
MateriaaliMatala lyijypronssi
Max. Paine300 WOG
vähentääEnnenaikaiset viat suodattamalla sedimentti
NäytönRuostumaton teräs
Näytön koko20 mesh
TiivistäKumi O-rengas
Koko3"
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.76
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoLeveysHinta
WILKINS 12-SXL Y siivilä 1/2 tuuman Fnpt x Fnpt | AB6WLL 22N582 12-SXL3"1 / 2 "3.25 "€43.26
WILKINS 34-SXL Y siivilä 3/4 tuuman Fnpt x Fnpt | AB6WLM 22N583 34-SXL3.5 "3 / 4 "3.88 "€59.76
WILKINS 1-SXL Y siivilä 1 tuuman Fnpt x Fnpt | AB6WLN 22N584 1-SXL4"1"4.5 "€86.35
WILKINS 114-SXL Y siivilä 1-1 / 4 tuuman Fnpt x Fnpt | AB6WLP 22N585 114-SXL4.75 "1.25 "5 5 / 16 "€133.28
WILKINS 112-SXL Y siivilä 1-1/2 tuuman Fnpt x Fnpt | AB6WLQ 22N586 112-SXL5"1.5 "6 5 / 16 "€165.27
WILKINS 2-SXL Y siivilä 2 tuuman Fnpt x Fnpt | AB6WLR 22N587 2-SXL6"2"7.5 "€257.55
WILKINS 212-SXL Y siivilä 2-1 / 2 tuuman Fnpt x Fnpt | AB6WLT 22N588 212-SXL7.5 "2.5 "9"€557.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKINS 3-SXL Y-siivilä 3 tuuman Fnpt x Fnpt
€936.36 / yksikkö