WILKERSON X25-04-000 Desiccant Air Dryer, Iso-luokka 2, 1/2 tuuman Npt, 25 Cfm, 150 PSI | CV3QLC 5Z769

WILKERSON X25-04-000 Desiccant Air Dryer, Iso-luokka 2, 1/2 tuuman Npt, 25 Cfm, 150 PSI

Varastossa
Tuote: CV3QLC Malli: X25-04-000Ristiviite: 5Z769

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€716.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankuivain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WILKERSON X03-02-000 Desiccant Air Dryer, Iso-luokka 2, 1/4 tuuman Npt, 10 Cfm, 150 PSI | CV3QLD 5Z611 X03-02-000€336.00
WILKERSON X06-02-000 Desiccant Air Dryer, Iso-luokka 2, 1/4 tuuman Npt, 5 Cfm, 150 PSI | CV3QLE 5Z610 X06-02-000€160.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON X25-04-000 Desiccant Air Dryer, Iso-luokka 2, 1/2 tuuman Npt, 25 Cfm, 150 PSI
€716.63 / yksikkö