Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON SRP-96-005 suodatinelementti 0.3 mikronia AC2HCQ: lle | AC2HDE 2KEJ5

WILKERSON SRP-96-005 suodatinelementti 0.3 mikronia AC2HCQ:lle

Varastossa
Tuote: AC2HDE Malli: SRP-96-005Ristiviite: 2KEJ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistyvä suodatinelementti
hyödytSarja SM1
Käytettävissä varastossa2KEH1
mikronia0.3
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytHinta
WILKERSON SRP-96-006 Suodatinelementti 0.3 mikronia AC2HCR: lle | AC2HDF 2KEJ6 SRP-96-006Sarja SM2€59.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON SRP-96-005 suodatinelementti 0.3 mikronia AC2HCQ:lle
€59.05 / yksikkö