Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON GRP-96-347 Ilmansuodatinmalja alakompaktiin | AA8UXJ 1AFE9

WILKERSON GRP-96-347 ilmansuodatinkulho Subcompactille

Varastossa
Tuote: AA8UXJ Malli: GRP-96-347Ristiviite: 1AFE9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin kulho

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WILKERSON GRP-96-712 Ilmansuodatinkulho miniatyyrille | AA8UXH 1AFE8 GRP-96-712€29.18
WILKERSON GRP-96-634 Ilmansuodatinkulho kompaktille | AA8UXW 1AFG1 GRP-96-634-
Tarjouspyyntö
WILKERSON GRP-96-642 Ilmansuodatinkulho vakiona | AA8UXX 1AFG2 GRP-96-642€80.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON GRP-96-347 ilmansuodatinkulho Subcompactille
€36.82 / yksikkö