Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 80206 vasaran kärki keltainen 1-5/8 tuuman kärjen halkaisija | AH8LJH 38VY77

WIHA TOOLS 80206 vasaran kärki keltainen 1-5/8 tuuman kärjen halkaisija

Varastossa
Tuote: AH8LJH Malli: 80206Ristiviite: 38VY77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran kärki
VäriKeltainen
Sopii vasaroihin38 VY72
KovuusKeskikokoinen
Vinkki Dia.1-5/8
Kärjen materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WIHA TOOLS 80210 vasaran kärki keltainen 2 tuuman kärjen halkaisija | AH8LJJ 38VY78 80210€18.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 80206 vasaran kärki keltainen 1-5/8 tuuman kärjen halkaisija
€12.56 / yksikkö