Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 38056.G Stubby 6 tuuman 1 pallon kuusiokantasarja 6kpl | AE4BEA 5HYL4

WIHA TOOLS 38056.G Stubby 6 tuuman 1 pallon kuusioteräsarja 6 kpl

Varastossa
Tuote: AE4BEA Malli: 38056.GRistiviite: 5HYL4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStubby 6-in-1 -kuusiokolo
MateriaaliRuostumattomasta teräksestä valmistettu kärjen pidike
Palojen lukumäärä6
Tyyppi1/4 tuuman asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 38056.G Stubby 6 tuuman 1 pallon kuusioteräsarja 6 kpl
€52.84 / yksikkö