Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 38048.G Stubby 6 tuuman 1 yhdistelmäteräsarja 6 kpl | AE4BEE 5HYL8

WIHA TOOLS 38048.G Stubby 6 tuuman 1 yhdistelmäteräsarja 6 kpl

Varastossa
Tuote: AE4BEE Malli: 38048.GRistiviite: 5HYL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStubby 6-in-1 -yhdistelmäsarja
MateriaaliRuostumattomasta teräksestä valmistettu kärjen pidike
Palojen lukumäärä6
Tyyppi1/4 tuuman asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WIHA TOOLS 38043.G Stubby 6 tuuman 1 yhdistelmäteräsarja 6 kpl | AE4BEB 5HYL5 38043.G€34.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 38048.G Stubby 6 tuuman 1 yhdistelmäteräsarja 6 kpl
€36.59 / yksikkö