Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 36237.G Pallopää Torx-avainsarja T9 - T30 Ruuvimeisseli | AE4BDU 5HYK7

WIHA TOOLS 36237.G Torx-avainsarja T9 - T30 ruuvimeisseli

Varastossa
Tuote: AE4BDU Malli: 36237.GRistiviite: 5HYK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuvimeisseli asettaa
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Palojen lukumäärä7
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliPallopää Torx (R)
VinkityyliryhmäTorx (R) / Tähti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoilueräPalojen lukumääräVarren materiaaliVinkkityyliHinta
WIHA TOOLS 36291 ruuvimeisselisarja Torx Ergo 6 kpl | AE4NCU 5LX09 36291SoftFinish (R) Ergonominenruuvimeisseli asettaa6CVM-työkaluteräsTorx (R)€52.92
WIHA TOOLS 26399 Tarkkuusruuvimeisselisarja, 8 PK, kuusiokärki, ergonominen kahva, pussi | CV3QAZ 440A34 26399-Tarkkuusruuvimeisselisarja---€65.70
WIHA TOOLS 26499 Tarkkuusruuvimeisselisarja, 8 PK, kuusiokärki, ergonominen kahva, pussi, muovia | CV3QBA 440A35 26499-Tarkkuusruuvimeisselisarja---€76.16
WIHA TOOLS 27589 Esd Safe Precision ruuvimeisselisarja, 7 kpl, kuusiokärki, ergonominen kahva, pussi | CV3QBB 56FR49 27589-Tarkkuusruuvimeisselisarja---€99.08
WIHA TOOLS 30297 Softfinish 12Pc ruuvimeisselisarja Slot/Ph | CV3QBC 25D772 30297-ruuvimeisseli asettaa---€160.39
WIHA TOOLS 26791 Tarkkuusruuvimeisselisarja, 8 PK | CV3QBD 440A37 26791-Tarkkuusruuvimeisselisarja---€75.88
WIHA TOOLS 32085 Eristetty ruuvimeisselisarja, 5 kpl, ristipää/urakärki | CV3QBE 53KG38 32085-Eristetty ruuvitalttasarja---€77.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 36237.G Torx-avainsarja T9 - T30 ruuvimeisseli
€93.96 / yksikkö