Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 33441 Eristetty kuusioavain T 4mm 7 tuuman pituus | AB4MBX 1YUN7

WIHA TOOLS 33441 Eristetty kuusioavain T 4mm 7 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB4MBX Malli: 33441Ristiviite: 1YUN7
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
€17.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty kuusiokoloavain
Käden pituus7"
Terän materiaaliKromivanadiinimolybdeenityökaluteräs, karkaistu keskimäärin 58 / 60RC, eristys valettu suoraan terään
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Käsittele väriäpunainen
kahvan pituus3"
Kahva materiaaliPolyamidimuovi muovattu teräksen päälle
Kahvan tyyppiergonominen
SAE tai metrinenmetrinen
ShapeT
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko4mm
Toimintakulma30 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMittaustyyppiKäden pituusTerän materiaaliSidonta pystyyVihjeiden kokoSuorittaa loppuunKäsittele väriäkahvan pituusHinta
WIHA TOOLS 33445 Eristetty kuusioavain T 6.35mm 7 tuuman pituus | AB4MBZ 1YUN9 33445-7"Kromivanadiinimolybdeenityökaluteräs, karkaistu keskimäärin 58 / 60RC, eristys valettu suoraan teräänVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)6.35mmMustaoksidipunainen4"€18.97
WIHA TOOLS 33447 Eristetty kuusioavain T 8.38mm 7 tuuman pituus | AB4MCA 1YUP1 33447-7"Kromivanadiinimolybdeenityökaluteräs, karkaistu keskimäärin 58 / 60RC, eristys valettu suoraan teräänVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)8.38mmMustaoksidipunainen4"€23.66
WIHA TOOLS 33401 kuusioavaimen kärjen koko 2mm | AH8LJU 38VZ02 33401metrinen3.875 "Alloy SteelVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)2mmkullattupunainen3.125 "€8.18
WIHA TOOLS 33402 kuusioavaimen kärjen koko 2.5 mm | AH8LJV 38VZ03 33402metrinen3.875 "Alloy SteelVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)2.5mmkullattupunainen3.125 "€8.14
WIHA TOOLS 33403 kuusioavaimen kärki, koko 3 mm | AH8LJW 38VZ04 33403metrinen3.875 "Alloy SteelVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3mmkullattupunainen3.125 "€8.36
WIHA TOOLS 33453 kuusioavaimen kärjen koko 3/32 tuumaa | AH8LJX 38VZ05 33453SAE6"Alloy SteelVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 32 "kullattuKeltainen2 13 / 16 "€7.90
WIHA TOOLS 33465 kuusioavaimen kärjen koko 5/32 tuumaa | AH8LJY 38VZ06 33465SAE6"Alloy SteelVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)5 / 32 "kullattuKeltainen2 13 / 16 "€9.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 33441 Eristetty kuusioavain T 4mm 7 tuuman pituus
€17.23 / yksikkö