Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 33402 kuusioavaimen kärjen koko 2.5 mm | AH8LJV 38VZ03

WIHA TOOLS 33402 Kuusiokoloavaimen kärjen koko 2.5mm

Varastossa
Tuote: AH8LJV Malli: 33402Ristiviite: 38VZ03

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€7.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavain
Käden pituus3.875 "
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunkullattu
Käsittele väriäpunainen
kahvan pituus3.125 "
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiergonominen
Mittaustyyppimetrinen
ShapeT
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko2.5mm
Toimintakulma30 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMittaustyyppiKäden pituusTerän materiaaliSidonta pystyyVihjeiden kokoSuorittaa loppuunKäsittele väriäkahvan pituusHinta
WIHA TOOLS 33441 Eristetty kuusioavain T 4mm 7 tuuman pituus | AB4MBX 1YUN7 33441-7"Kromivanadiinimolybdeenityökaluteräs, karkaistu keskimäärin 58 / 60RC, eristys valettu suoraan teräänVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)4mmMustaoksidipunainen3"€16.62
WIHA TOOLS 33445 Eristetty kuusioavain T 6.35mm 7 tuuman pituus | AB4MBZ 1YUN9 33445-7"Kromivanadiinimolybdeenityökaluteräs, karkaistu keskimäärin 58 / 60RC, eristys valettu suoraan teräänVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)6.35mmMustaoksidipunainen4"€18.56
WIHA TOOLS 33447 Eristetty kuusioavain T 8.38mm 7 tuuman pituus | AB4MCA 1YUP1 33447-7"Kromivanadiinimolybdeenityökaluteräs, karkaistu keskimäärin 58 / 60RC, eristys valettu suoraan teräänVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)8.38mmMustaoksidipunainen4"€21.72
WIHA TOOLS 33401 kuusioavaimen kärjen koko 2mm | AH8LJU 38VZ02 33401metrinen3.875 "Alloy SteelVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)2mmkullattupunainen3.125 "€7.39
WIHA TOOLS 33403 kuusioavaimen kärki, koko 3 mm | AH8LJW 38VZ04 33403metrinen3.875 "Alloy SteelVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3mmkullattupunainen3.125 "€7.38
WIHA TOOLS 33453 kuusioavaimen kärjen koko 3/32 tuumaa | AH8LJX 38VZ05 33453SAE6"Alloy SteelVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 32 "kullattuKeltainen2 13 / 16 "€7.63
WIHA TOOLS 33465 kuusioavaimen kärjen koko 5/32 tuumaa | AH8LJY 38VZ06 33465SAE6"Alloy SteelVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)5 / 32 "kullattuKeltainen2 13 / 16 "€8.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 33402 Kuusiokoloavaimen kärjen koko 2.5mm
€7.35 / yksikkö