Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 32929 eristetyt diagonaalileikkurit 1-1/8 tuuman leveys | AB8RCU 26x258

WIHA TOOLS 32929 Eristetyt diagonaalileikkurit, leveys 1-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8RCU Malli: 32929Ristiviite: 26X258

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt diagonaaliset leikkurit
LeikkausHuuhdella
Leikkauskapasiteetti / materiaali6 AWG / kupari, pehmeä, keskikova, kova ja pianolanka
Käsittele väriäPunainen / Keltainen
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus13 / 16 "
Leuan leveys1.125 "
MateriaaliDrop taottu erikoistyökaluteräs
Maks. Leuan avaaminen7 / 8 "
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiPäärynän muotoinen
Kokonaispituus8"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys15 / 32 "
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaVN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauskapasiteetti / materiaaliLeuan pituusLeuan leveysMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusKärjen leveysHinta
WIHA TOOLS 32933 eristetyt diagonaalileikkurit 6-5/16 tuuman pituus | AB8RCT 26x257 329336 AWG / kupari3 / 4 "31 / 32 "21 / 32 "6 5 / 16 "13 / 32 "€57.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 32929 Eristetyt diagonaalileikkurit, leveys 1-1/8 tuumaa
€71.52 / yksikkö