Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 32933 eristetyt diagonaalileikkurit 6-5/16 tuuman pituus | AB8RCT 26x257

WIHA TOOLS 32933 Eristetyt diagonaalileikkurit, pituus 6-5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8RCT Malli: 32933Ristiviite: 26X257

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt diagonaaliset leikkurit
LeikkausHuuhdella
Leikkauskapasiteetti / materiaali6 AWG / kupari
Käsittele väriäPunainen / Keltainen
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus3 / 4 "
Leuan leveys31 / 32 "
MateriaaliDrop taottu erikoistyökaluteräs
Maks. Leuan avaaminen21 / 32 "
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiPäärynän muotoinen
Kokonaispituus6 5 / 16 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys13 / 32 "
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaVN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauskapasiteetti / materiaaliLeuan pituusLeuan leveysMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusKärjen leveysHinta
WIHA TOOLS 32929 eristetyt diagonaalileikkurit 1-1/8 tuuman leveys | AB8RCU 26x258 329296 AWG / kupari, pehmeä, keskikova, kova ja pianolanka13 / 16 "1.125 "7 / 8 "8"15 / 32 "€71.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 32933 Eristetyt diagonaalileikkurit, pituus 6-5/16 tuumaa
€57.15 / yksikkö