Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 27817 Esd Precision Torx -ruuvimeisseli T7 4.7 tuumaa | AB4ETZ 1XHX9

WIHA TOOLS 27817 Esd Precision Torx -ruuvimeisseli T7 4.7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4ETZ Malli: 27817Ristiviite: 1XHX9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-torx-ruuvimeisseli
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluErgonominen pyörivällä korkilla
Kahva materiaaliKadmiumiton muovi
MateriaaliKorkeaseosteinen kromivanadiinimolybdeeniteräs
Kokonaispituus4.7 "
Varren pituus1.6 "
Varren materiaaliCVM-teräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden kokoT7
VinkkityyliTorx (R)
VinkityyliryhmäTorx (R) / Tähti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi82079030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoHinta
WIHA TOOLS 27803 Esd Precision Torx -ruuvimeisseli T3 4.7 tuumaa | AB4ETV 1XHX5 27803T3€29.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 27817 Esd Precision Torx -ruuvimeisseli T7 4.7 tuumaa
€10.79 / yksikkö