Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 21290 eristetty räikkäavainsarja Metric 7 kpl | AB8RFY 26X332

WIHA TOOLS 21290 Eristetty räikkäavainsarja Metric 7 kpl

Varastossa
Tuote: AB8RFY Malli: 21290Ristiviite: 26X332

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€757.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäavain
Suorittaa loppuunEristetty punainen / keltainen
Joustava pääEi
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä60
Palojen lukumäärä7
Pisteiden määrä12
OffsetEi
SuunnanvaihtoEi
SAE tai metrinenmetrinen
Jakoavain tyyliYhdistelmä
Avaimet mukana8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 21290 Eristetty räikkäavainsarja Metric 7 kpl
€757.92 / yksikkö